Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schwerlastschrank mit 1 Fachboden, HxBxT 1.000 x 930 x 5 482013-YY RAL 7021 schwarzgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-482013-YY-3891-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8821-052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
C+P Schwerlastschrank mit 1 Fachboden, HxBxT 1.000 x 930 x 500 mm, lichtgrau, schwarzgrau Dieser Werkstattschrank mit Flügeltüren eignet sich besonders, wenn Sie schwere Werkzeuge, Materialien und Teile sicher aufbewahren möchten. Die tadellos verarbeitete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Regalböden stehen für eine lange Lebensdauer. Vollständig montierter Schwerlastschrank mit Flügeltüren Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität 180° Türöffnungswinkel dank außenliegender Scharniere Türen über patentiertes Ergo-Lock-System abschließbar, inkl. 2 Schlüssel Höhe = 1000 mm Breite = 930 mm Tiefe = 500 mm Böden Anzahl = 1 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 37,4 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Breite:
930 mm
Eigengewicht:
37.4 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
500 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
930.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
40.992800 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7021 schwarzgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: schwerlastschrank, Schwerlastschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,13*
€ 633,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,00*
€ 633,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,87*
€ 619,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,17*
€ 596,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,24*
€ 532,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.