Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Anstell-Schiebetürenschrank, 2 OH, Breite 1.600 mm, lich 481536-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau platingrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481536-YY-3015-3688-5964
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     5724-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Anstell-Schiebetürenschrank, 2 OH, Breite 1.600 mm, lichtgrau, enzianblau, platingrau In Büroräumen sind zwei Dinge wichtig – Stauraum für Ordner und Arbeitsmaterialien sowie Abstellgelegenheiten für Drucker, Ablagekörbe und Ähnliches. Mit einem Sideboard in Ihrem Büro bekommen Sie beides und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. Sideboard mit Schiebetüren zur raumsparenden Büroeinrichtung Stabile Stahlkonstruktion für Langlebigkeit Flexibel höhenverstellbare Fachböden im Inneren Türen mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 1600 mm Gesamttiefe = 400 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Gesamtbreite:
1600 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
720 mm
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
60.012400 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Dekorplatte (variabel):
platingrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,41*
€ 862,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,76*
€ 856,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,50*
€ 841,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,26*
€ 808,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,42*
€ 738,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.