Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Anstell-Schiebetürenschrank, 2 OH, Breite 800 mm, anthra 481518-YY RAL 6011 resedagrün RAL 7016 anthrazitgrau hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481518-YY-3042-4440-5963
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     5722-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Anstell-Schiebetürenschrank, 2 OH, Breite 800 mm, anthrazitgrau, resedagrün, hellgrau In Büroräumen sind zwei Dinge wichtig – Stauraum für Ordner und Arbeitsmaterialien sowie Abstellgelegenheiten für Drucker, Ablagekörbe und Ähnliches. Mit einem Sideboard in Ihrem Büro bekommen Sie beides und schlagen so zwei Fliegen mit einer Klappe. Sideboard mit Schiebetüren zur raumsparenden Büroeinrichtung Stabile Stahlkonstruktion für Langlebigkeit Flexibel höhenverstellbare Fachböden im Inneren Türen mit Zylinderschloss abschließbar Gesamthöhe = 720 mm Gesamtbreite = 800 mm Gesamttiefe = 400 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
1
Gesamtbreite:
800 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
720 mm
HEIGHT GRO:
720.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
30.107900 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031058
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 6011 resedagrün
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Dekorplatte (variabel):
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetür-schrank c&p, schiebetür schrank, Stahlschränke mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,48*
€ 513,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,03*
€ 506,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,76*
€ 498,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,19*
€ 483,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,05*
€ 428,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.