Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Schiebetürenschrank, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, licht 481216-YY RAL 3003 rubinrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481216-YY-2972-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2050-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Schiebetürenschrank, HxBxT 1.950 x 1.200 x 500 mm, lichtgrau, rubinrot Ein Büroschrank mit Schiebetüren erlaubt es Ihnen, den zur Verfügung stehenden Raum optimal zu nutzen. Er bietet sowohl für Aktenordner als auch Sammelboxen genügend Stauraum und kann flexibel aufgestellt werden. Erweiterbarer Büroschrank mit langlebiger Stahlkonstruktion Geräuscharme, leichtgängige Schiebetüren Mit Zylinderschloss absperrbar Höhenverstellbare Fachböden im Inneren Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 1200 mm Gesamttiefe = 500 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
500 mm
Schranknutzung:
Büro
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
500.00 mm
WEIGHT GRO:
87.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 732,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,32*
€ 1.009,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,63*
€ 1.008,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,22*
€ 967,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,24*
€ 930,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 732,58*
€ 871,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.