Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.9 481155-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7016 anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-481155-YY-3015-4440
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     2049-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
C+P Werkstatt-Schiebetürenschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.200 x 400 mm, anthrazitgrau, enzianblau In Werkstätten und Büroräumen erfordern beengte Raumbedingungen effiziente Aufbewahrungslösungen. Mit diesem Schiebetürenschrank nutzen Sie den vorhandenen Platz ideal aus und schaffen Stauraum für Arbeitsutensilien oder Aktenordner. Werkstattschrank mit Schiebetüren für den Einsatz in kleinen Räumen Korpus und Türen aus widerstandsfähigem Stahl Verzinkte Fachböden alle 15 mm höhenverstellbar Mit Zylinderschloss abschließbar Höhe = 1950 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 400 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahl Fronten Material = Stahl Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 73,3 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
73.3 kg
Fronten Material:
Stahl
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahl
Tiefe:
400 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
73.327900 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7016 anthrazitgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,93*
€ 743,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,30*
€ 735,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 596,69*
€ 710,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,02*
€ 668,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,69*
€ 631,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.