Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLORA Greifboy, Kunststoffgriff, kunststoffumspritzter Greif 480962-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-480962-YY
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105
EAN/GTIN:
     4007105330526
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
FLORA Greifboy, Kunststoffgriff, kunststoffumspritzter Greifer, Länge 1.050 mm, 5 Stk/VE Der FLORA Greifboy mit leichtgängigem Kunststoffgriff ermöglicht rückenschonendes und berührungsfreies Beseitigen von Abfall im Außenbereich. Dank innenliegender Mechanik überzeugt die ergonomische Abfallzange durch geringes Gewicht, pflegefreie Funktionalität und lange Nutzungsdauer. Leichtgängiger Kunststoffgriff Eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik Greifer aus gehärtetem Stahl Greifer wahlweise mit offenen Spitzen oder rutschhemmend kunststoffumspritzt In unterschiedlichen Längen erhältlich Material = Aluminium Höhe = 1050 mm RAL Farbe = RAL 3000 feuerrot RAL 9005 tiefschwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 3000 feuerrot\;RAL 9005 tiefschwarz\;
HEIGHT GRO:
110.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82055980
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
68
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 18,74*
€ 26,11*
1 Tag
71
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 18,92*
€ 26,23*
1 Tag
102
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,17*
€ 26,57*
4 Tage
50
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,125*
€ 27,555*
Lager 4445
75
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,41*
€ 202,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,91*
€ 241,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,12*
€ 240,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,05*
€ 233,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 183,99*
€ 218,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 173,27*
€ 206,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 160,41*
€ 190,89
pro Packung
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 19,49*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,31*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 240,24*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 320,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.