Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallgreifzange Greifboy 50 105cm eloxiertes Alu.Ku.0,318kg FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Abfallsammelgerät
Artikel-Nr.:
     1498-4000818569
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/105
EAN/GTIN:
     4007105330526
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Aufsammeln von Müll und Abfall im Innen- und Außenbereich · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt zum schnellen Arbeiten auch auf glattem Untergrund · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Griff: Kunststoff· Material: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
105 cm
Gewicht:
0,318 kg
Marke:
FLORA
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, Papier-Picker, Papieraufspießer, Spießboy, flora papieraufspießer, papier picker, Abfallgreifzangen, Greifer, Greifzange, Greifzangen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
131
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 25,89*
Lager 1498
180
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,23*
€ 26,01*
4 Tage
136
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,70*
€ 27,56*
1 Tag
180
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 27,91*
3 Tage
175
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 21,37*
€ 28,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,11*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,90*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 241,65*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 320,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.