Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 70m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Greifboy 70m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel
Greifboy 70m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel
Greifboy 70m.Kunstst.griff 90cmBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     214G-4007105000740
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01170/90
EAN/GTIN:
     4007105000740
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 70, Kunststoffgriff • Zum Aufsammeln von Müll und Abfall, vorzugsweise im Außenbereich • Greifer verschleißfest kunststoffumspritzt • Eloxiertes Aluminiumrohr mit innenliegender Mechanik • Verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen • Gehärtete komplett kunststoffumspritzte Greifer • Mit Seilantrieb Hinweis: Kein Lagerartikel, die Beschaffung erfolgt kurzfristig. Abgabe nur in VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
900 mm
Gewicht:
300 g
Weitere Suchbegriffe: Greifhilfe für Abfälle, Müllgreifer, Müllzange, Papierzange, müllgreifer flora 90 cm, abfallgreifer flora, abfallgreifer, Müll-Beseitigung, Papier-Zange, Greifzange, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,65*
€ 278,98*
1 Tag
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 242,83*
€ 305,47*
Lager 214
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 244,21*
€ 313,73*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 258,72*
€ 359,48*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 313,73*
€ 373,3387
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 309,57*
€ 368,3883
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 294,15*
€ 350,0385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 282,11*
€ 335,7109
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 278,99*
€ 331,9981
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,21*
€ 290,6099
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 24,421* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 23,11*
Ähnlich
FLORA
01150/90/V2
ab € 15,76*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 320,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.