Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LaCont Sicherheitslagerhaus SLT 3 x 2, HxBxT 2385 x 3075 x 2 471806-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-471806-YY
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     H63-2002-A
EAN/GTIN:
     4260139975129
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Container isoliert
LaCont Sicherheitslagerhaus SLT 3 x 2, HxBxT 2385 x 3075 x 2075 mm, thermoisoliert, verzinkt, RAL 5015 himmelblau Das LaCont Sicherheitslagerhaus SLT ist ein erprobtes, kostengünstiges und mobiles Außenlager aus nicht brennbarem Isoliermaterial zur frostfreien oder temperierten Lagerung von Gefahrstoffen. Der Spezial-Containeraufbau bietet Ihnen die Möglichkeit, Gefahrstoffe sicher und effizient zu lagern, ohne dabei Kompromisse bei der Mobilität einzugehen. Dank seines speziellen Containeraufbaus aus verzinktem Stahlblech ist es äußerst robust und langlebig. Es kann unbeladen jederzeit mittels Gabelstapler oder Kran umgesetzt werden, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Standortwahl ermöglicht. Spezial-Containeraufbau mit Auffangwanne Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech Isolierung der Sicherheitslagerhäuser: alle Wände, das Dach und die Türen von innen, mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial (Mineralwolldämmung) A2 nach DIN 4102-1 Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile Isolierung der Auffangwanne optional Unterfahrhöhe: 50 mm bei isolierter Auffangwanne Beheizung je nach Größe und benötigter Innentemperatur Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich Verzinkte Doppelflügeltür auf der Längsseite, Türbreite: 1.750 mm, abschließbar mit Sicherheitsschloss, Regenabweiser über die komplette Türbreite, inklusive Türabdichtungen Inklusive Erdungsanschluss zur Vermeidung gefährlicher elektrostatischer Aufladungen Anlieferung im montierten Zustand Bei der Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erforderlich Auffangwanne: feuerverzinkt, aus 3 mm Stahlblech Flüssigkeitsdicht: verschweißt und auf Dichtheit geprüft nach DIN EN ISO 3452-1 Mit herausnehmbaren feuerverzinkten Gitterrosten, Maschenweite 33 x 33 mm Flächenlast: 1.000 kg/m² Außenmaß Höhe = 2385 mm Außenmaß Breite = 3075 mm Außenmaß Tiefe = 2075 mm Innenmaß Höhe = 1900 mm Inn
Weitere Informationen:
Außenmaß Höhe:
2385 mm
Außenmaß Breite:
3075 mm
Außenmaß Tiefe:
2075 mm
Eigengewicht:
1150 kg
Innenmaß Breite:
2840 mm
Innenmaß Höhe:
1900 mm
Innenmaß Tiefe:
1840 mm
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt\;lackiert\;
HEIGHT GRO:
2500.00 mm
WIDTH GRO:
3200.00 mm
DEPTH GRO:
2100.00 mm
WEIGHT GRO:
1150.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
77 Tage
29
Frei Haus
ab € 6.991,05*
€ 7.293,37*
Lager 4445
56 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.257,15*
€ 8.573,19*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.687,93*
€ 9.007,31*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.389,43*
€ 9.713,52*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10.939,48*
€ 11.268,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.573,19*
€ 10.202,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.518,63*
€ 10.137,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.329,28*
€ 9.911,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.257,15*
€ 9.826,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2000-A
ab € 4.987,33*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2009-C
ab € 15.903,97*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2002-A
ab € 6.999,92*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1000-A
ab € 4.494,28*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1002-A
ab € 6.452,19*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1009-C
ab € 15.183,64*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-2001-A
ab € 5.754,40*
Ähnlich
Lacont Umwelttechnik
H63-1001-A
ab € 5.231,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.