Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schiebetürenschrank mit 8 Fachböden + Trennwand 470541-YY RAL 5015 himmelblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470541-YY-3020-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-400-735515
EAN/GTIN:
     4055479262073
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
PAVOY Schiebetürenschrank mit 8 Fachböden + Trennwand, HxBxT 1.950 x 2.000 x 400 mm, himmelblau, lichtgrau Mit dem Schiebetürenschrank PAVOY mit 8 Fachböden + Trennwand, Höhe 1.950 mm können Sie für mehr Stauraum in Ihren Arbeitsräumen sorgen. Lagern Sie Ihre Gegenstände sicher in diesem abschließbaren Schrank. Der Schrank ist in der Variante in unterschiedlicher Größe und Fachbodenanzahl lieferbar. Hochwertige, stabile Stahlblechkonstruktion Besonders leichtgängige Türen, kugelgelagert auf Spezialrollen Türen mit Quetschschutz, gepuffert geräuscharm aufschlagend Verzinkte Fachböden höhenverstellbar Drehdruckzylinderschloss Höhe = 1950 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 400 mm Böden Anzahl = 8 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 117 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
8
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
117 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
1950.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
117.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5015 himmelblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 731,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,82*
€ 1.013,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,08*
€ 1.012,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 825,02*
€ 981,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,98*
€ 942,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,45*
€ 870,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.