Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schiebetürenschrank mit 4 Fachböden + Trennwand 470494-YY RAL 3000 feuerrot RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-470494-YY-2969-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-200-400-735300
EAN/GTIN:
     4055479210142
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
PAVOY Schiebetürenschrank mit 4 Fachböden + Trennwand, HxBxT 1.000 x 2.000 x 400 mm, feuerrot, lichtgrau Mit dem Schiebetürenschrank PAVOY mit 4 Fachböden + Trennwand, Höhe 1.000 mm können Sie für mehr Stauraum in Ihren Arbeitsräumen sorgen. Lagern Sie Ihre Gegenstände sicher in diesem abschließbaren Schrank. Der Schrank ist in der Variante in unterschiedlicher Größe und Fachbodenanzahl lieferbar. Hochwertige, stabile Stahlblechkonstruktion Besonders leichtgängige Türen, kugelgelagert auf Spezialrollen Türen mit Quetschschutz, gepuffert geräuscharm aufschlagend Verzinkte Fachböden höhenverstellbar Drehdruckzylinderschloss Höhe = 1000 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 400 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 76 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
76 kg
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
400 mm
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2000.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3000 feuerrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank 4 böden, schiebetür schrank, Stahlschränke mit Schiebetüren
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 487,41*
€ 576,33*
Lager 4445
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 507,61*
€ 599,64*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,86*
€ 603,10*
Frei Haus
ab € 772,19*
€ 893,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,64*
€ 713,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,43*
€ 703,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,12*
€ 690,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,74*
€ 664,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,61*
€ 604,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.