Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 2x70 + 1x15 469975-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469975-YY-3688-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-080-012-735
EAN/GTIN:
     4055479659040
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
PAVOY Schubladenschrank, Höhe 800 mm, Schubladen 2x70 + 1x150 + 2x200 mm, Breite 500 mm, lichtgrau, lichtgrau Der Schubladenschrank PAVOY ist der ideale Schrank für Ihre Werkstatt, denn seine robuste Stahlkonstruktion und die stabilen Schubladen erlauben das Unterbringen von reichlich Werkzeug. Dieser Schrank wird mit unterschiedlicher Farbgebung, Breite, Höhe und Schubladen-Anzahl angeboten. Stabile Stahlkonstruktion, fest verschweißt Hochwertige Pulverbeschichtung Tragkraft pro Schublade: 50 kg Schubladenführung: 85%-Auszug, rollengelagert TÜV und GS geprüft, Made in Germany Höhe = 800 mm Breite = 500 mm Tiefe = 600 mm Korpus Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 57 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Breite:
500 mm
Eigengewicht:
57 kg
Höhe:
800 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
63.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 466,10*
€ 555,39*
22 Tage
10
Frei Haus
ab € 909,11*
€ 1.060,32*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,39*
€ 660,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,01*
€ 650,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 531,01*
€ 631,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 497,71*
€ 592,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,10*
€ 554,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAVOY
43453-Z91-002
ab € 6,69*
Zubehör
PAVOY
43453-Z39-006
ab € 87,53*
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-003
ab € 26,26*
Zubehör
PAVOY
43453-Z45-002
ab € 26,28*
Zubehör
PAVOY
43453-Z30-314
ab € 9,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.