Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mulden,30 Fächer,25 Trennwände,f. Front H 75mm,HxB 75x500mm,verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
500792
500792
Artikel-Nr.:
     711-500792
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     43453-Z39-006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Mulden
  • für Schubladenschrank
  • mit 30 Fächern
  • 25 Trennwände
  • passend für Fronthöhe 75 mm
  • Höhe x Breite 75 x 500 mm
  • mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Suchbegriffe:
Schubladeneinsatz, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladeneinteilung, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten

Weitere Informationen:
Marke:
PAVOY
Serie:
Basis Plus
Möbeltyp:
Schrank
Schranktyp:
Zubehör
für Schranktyp:
Schubladenschrank
Innenausstattungstyp:
Einteilung
Einteilungstyp:
Mulden
Höhe:
75 mm
Breite:
500 mm
für Fronthöhe:
75 mm
Fächer Anzahl:
30 Stück
Trennwände Anzahl:
25 Stück
Mulden Anzahl:
5 Stück
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
3.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, Schubladenschrank Einteilungen, Schubladenschrank Unterteilungsmaterial, schubladeneinsatz 75mm, schubladenschrank einteilungen, Schubladenschrank, Schubladenblock, Schubladensystem, Schubladeneinheit, Material- und Schubladenschrank, Schubladen-Unterteilungsmaterial, Einsatzkasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,04*
€ 133,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.