Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Stehpult mit Holzplatte, offen, 2 Einlegeböden, enzian 469804-YY RAL 5010 enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-469804-YY-3015
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-510
EAN/GTIN:
     4055479659712
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
PAVOY Stehpult mit Holzplatte, offen, 2 Einlegeböden, enzianblau Das Stehpult PAVOY mit geölter Tischplatte überzeugt durch eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Pult ist vielseitig einsetzbar und bietet Ihnen eine praktische Schreib- und Ablagefläche. Fest verschweißtes, stabiles Stehpult mit Holzplatte Mit hochklappbarem Deckel Abrollkante vorne und hinten 2 Fachböden als Ablagefläche Höhe = 1200 mm Breite = 700 mm Tiefe = 600 mm Korpus/Pult Material = Holz Korpus/Pult Oberfläche = geölt Pultdeckel Material = Holz Pultdeckel Oberfläche = geölt Zusätzliche Ablagen Anzahl = 2 Anlieferung = vollständig montiert
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Zusätzliche Ablagen Anzahl:
2
Breite:
700 mm
Höhe:
1200 mm
Korpus/Pult Material:
Holz
Korpus/Pult Oberfläche:
geölt
Pultdeckel Material:
Holz
Pultdeckel Oberfläche:
geölt
Tiefe:
600 mm
HEIGHT GRO:
1100.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
44.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, Stehpulte und Schreibpulte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,42*
€ 309,72*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,67*
€ 310,31*
Lager 4445
61 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,49*
€ 331,52*
41 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,61*
€ 356,44*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,62*
€ 359,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,12*
€ 385,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,61*
€ 342,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,49*
€ 321,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 252,20*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 272,48*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 253,49*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,49*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,05*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 292,65*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 292,31*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,07*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 292,29*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 293,36*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 294,38*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-735
ab € 432,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.