Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Großraum-Flügeltürschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 467802-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467802-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     31310-150-600-735510
EAN/GTIN:
     4055479367518
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
PAVOY Großraum-Flügeltürschrank, 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.500 x 600 mm, enzianblau, lichtgrau Dieser langlebige Großraumschrank bietet Ihnen viel Stauraum für Arbeitsausrüstung oder wichtige Materialien. Sie können den Schrank diebstahlsicher verschließen und daher auf den Ablageflächen auch wertvolle Dokumente unterbringen. Geräumiger Flügeltürenschrank aus Stahl Großer Ablagebereich auf 4 verzinkten Einlegeböden Zylinderschloss für Schutz vor unbefugtem Zugriff Tragkraft pro Einlegeboden beträgt 80 kg Höhe = 1950 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
105 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
105.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,55*
€ 660,91*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 585,99*
€ 683,15*
Lager 4445
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,43*
€ 717,37*
Frei Haus
ab € 822,33*
€ 949,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,37*
€ 853,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,42*
€ 845,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,49*
€ 826,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,69*
€ 795,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,43*
€ 731,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.