Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank, Vollblechtüren, 4 verzinkte Böden, BxTxH 1500x600x1950 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Prüf-Gütezeichen
Artikel-Nr.:
     3904B-121569187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     31310-150-600-735510
EAN/GTIN:
     4055479367518
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürschränke
Flügeltürschränke mit Vollblechtüren
∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙ Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen ∙ Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln ∙ Glatter, ausfegbarer Boden
∙ Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar
∙ Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Max. Gehäusebelastbarkeit 400 kg
Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,13*
€ 657,64*
Lager 3904
unbekannt
Frei Haus
ab € 588,96*
€ 679,66*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 614,13*
€ 714,52*
Preise: Lager 3904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,66*
€ 808,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,81*
€ 804,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,72*
€ 787,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,19*
€ 758,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,96*
€ 700,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3904
Versand: Lager 3904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,40*
ab € 55,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3904
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.