Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Falttürenschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.500 467754-YY RAL 5010 enzianblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467754-YY-3015-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     39393-150-600-735510
EAN/GTIN:
     4055479634238
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
PAVOY Falttürenschrank mit 4 Fachböden, HxBxT 1.950 x 1.500 x 600 mm, enzianblau, lichtgrau Dieser Schrank mit Falttüren punktet durch seine solide Konstruktion aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Dadurch eignet er sich als vielseitiger Werkzeugschrank für Arbeitsbereiche mit starker Beanspruchung. Falttürenschrank aus robustem Stahlblech Zylinderschloss mit 3-fach-Verriegelung und Drehgriff Ausgestattet mit 2 oder 4 verzinkten Einlegeböden Jeder Fachboden trägt bis zu 80 kg Höhe = 1950 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 4 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 111 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
4
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
111 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1950 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
1560.00 mm
DEPTH GRO:
660.00 mm
WEIGHT GRO:
127.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5010 enzianblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 645,81*
€ 745,68*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,68*
€ 758,94*
Lager 4445
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,66*
€ 776,63*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 756,56*
€ 855,44*
17 Tage
19
Frei Haus
ab € 803,63*
€ 922,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,63*
€ 924,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,57*
€ 912,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,83*
€ 875,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 705,66*
€ 839,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,66*
€ 808,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 148,21*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 25,45*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-008-735
ab € 19,84*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-010-735
ab € 22,64*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-012-735
ab € 25,63*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-024-735
ab € 31,47*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-026-735
ab € 35,41*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-028-735
ab € 39,20*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-118
ab € 47,66*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-204
ab € 47,53*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,26*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-300
ab € 47,54*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,38*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027-303
ab € 47,53*
Zubehör
PAVOY
31310-Z10-027
ab € 33,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.