Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAVOY Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern, 2 Fachböden 467329-YY RAL 5015 himmelblau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-467329-YY-3020-3688
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-100-690-735515
EAN/GTIN:
     4055479200136
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
PAVOY Schiebetürenschrank mit Sichtfenstern, 2 Fachböden, HxBxT 1.000 x 1.000 x 600 mm, himmelblau, lichtgrau Dieser robuste Schrank mit Schiebetüren aus Glas erlaubt Ihnen die direkte Sicht auf den Innenraum. So sehen Sie stets, was sich im Schrank befindet, ohne diesen öffnen zu müssen. Robuster Stahlblech-Schrank mit Schiebetüren Fenster aus bruchsicherem Acrylglas Fachböden für individuelle Raumaufteilung verstellbar Inklusive Drehdruckzylinderschloss mit 2 Schlüsseln Höhe = 1000 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 600 mm Böden Anzahl = 2 Korpus Material = Stahlblech Fronten Material = Stahlblech Unterbau = Sockel Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 44 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
2
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
44 kg
Fronten Material:
Stahlblech
Höhe:
1000 mm
Korpus Material:
Stahlblech
Tiefe:
600 mm
Unterbau:
Sockel
HEIGHT GRO:
1150.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
60.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
div. Speditionen
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 5015 himmelblau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,54*
€ 565,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,48*
€ 562,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,98*
€ 554,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,75*
€ 535,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,01*
€ 480,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.