Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-467070-YY Herst.-Nr.: SUP2M EAN/GTIN: 3547312600018 |
| |
|
| | |
| Vialux® 2-Spiegel-Halterung Platzsparendes Design: Ermöglicht die Montage von zwei Spiegeln an nur einem Pfosten. Robuste Konstruktion: Aus feuerverzinktem Stahl für erhöhte Langlebigkeit und Korrosionsschutz. Vielseitige Anpassungsfähigkeit: Geeignet für Pfosten mit einem Durchmesser von 60-90mm. Weitere Informationen: | | Eigengewicht: | 17 kg | HEIGHT GRO: | 1360.00 mm | WIDTH GRO: | 284.00 mm | DEPTH GRO: | 100.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD CHRONOPOST |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 164,02* | € 201,62* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,68* | € 202,18* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 214,12* | € 257,23* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,68* | € 273,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|