Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 328-sup2m Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3547312600018 |
| |
|
| | |
| - Gewicht: 16 kg
- Höhe: 1300 mm
- Montage: an Wänden und Pfeilern mit
einem Querschnitt von 60 bis 90 mm - inkl. Zubehör
| | Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Gewicht: | 16 kg | Höhe: | 1300 mm | Montage: | an Wänden und Pfeilern mit einem Querschnitt von 60 bis 90 mm | Lieferumfang: | inkl. Zubehör |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrollspiegel, Panoramaspiegel, Überwachungsspiegel, spl beobachtungsspiegel, pfosten überwachungsspiegel, Zubehör, Halterung, Doppelhalterung, Anbringung, Montage, Doppelmontage, Doppelspiegel, Pfostenmontage, Wandmontage, SPL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,23* | € 202,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,63* | € 203,00* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 227,68* | € 276,23* | | | | Lager 328 | | | | | | € 8,50* | ab € 232,70* | € 282,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|