Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 15 466047-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466047-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-075-100-L
EAN/GTIN:
     4040376065179
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 150, HxBxT 720-1.120 x 750 x 1.000 mm, Arbeitsplatte Universal-/Linoleum-Belag Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 150 kg Arbeitsplatte mit Universal-/Linoleum-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 720 - 1120 mm Arbeitsplatte Material = Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 720 - 1120 mm Breite = 750 mm Tiefe = 1000 mm Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 47 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Material:
Universal-\/Linoleum-Belag
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
47 kg
Höhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
1000 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
1040.00 mm
WEIGHT GRO:
51.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 916,61*
€ 1.042,19*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,82*
€ 1.042,76*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 927,89*
€ 1.042,76*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,12*
€ 1.047,54*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 989,56*
€ 1.109,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.109,17*
€ 1.319,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.105,51*
€ 1.315,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,49*
€ 1.269,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,55*
€ 1.232,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 989,56*
€ 1.177,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,70*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 212,09*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,06*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 77,13*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 62,22*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 388,66*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 440,54*
Zubehör
Rau
08-RS-150-2LF-2B
ab € 126,01*
Zubehör
Rau
08-RS-150-4LF
ab € 156,69*
Zubehör
Rau
08-SB-T100
ab € 45,42*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 167,97*
Zubehör
Rau
03-US.12
ab € 99,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.