Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 15 466038-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-466038-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-AT-075-080-ES
EAN/GTIN:
     4040376416179
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
RAU elektrisch höhenverstellbarer Werktisch Serie adlatus 150, HxBxT 720-1.120 x 750 x 800 mm, Arbeitsplatte Edelstahlblech-Belag Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Tragkraft 150 kg Arbeitsplatte mit Edelstahl-Belag Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 720 - 1120 mm Arbeitsplatte Material = Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 720 - 1120 mm Breite = 750 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 41 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Arbeitshöhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Material:
Edelstahlblech-Belag
Breite:
750 mm
Eigengewicht:
41 kg
Höhe:
720 - 1120 mm
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
890.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
840.00 mm
WEIGHT GRO:
45.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 956,26*
€ 1.077,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,67*
€ 1.077,60*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 950,64*
€ 1.097,62*
Lager 4445
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,16*
€ 1.145,93*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.695,71*
€ 1.871,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,93*
€ 1.363,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,08*
€ 1.361,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,01*
€ 1.273,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,13*
€ 1.236,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.018,16*
€ 1.211,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL0750.12
ab € 100,69*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,48*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 124,73*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,89*
Zubehör
Rau
08-BE-DL-1
ab € 62,06*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A-M.12
ab € 389,67*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A-M.12
ab € 441,76*
Zubehör
Rau
08-RS-150-2LF-2B
ab € 127,06*
Zubehör
Rau
08-RS-150-4LF
ab € 157,79*
Zubehör
Rau
08-SB-T080
ab € 38,76*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 167,84*
Zubehör
Rau
03-US.12
ab € 99,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.