Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Stehpult, HxBxT 1.110-1.220 x 1.100 x 520 mm, Schubladen 465921-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-465921-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M05.11
EAN/GTIN:
     4040376044334
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
RAU Stehpult, HxBxT 1.110-1.220 x 1.100 x 520 mm, Schubladen 1 x 120 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar Made in Germany 5 Jahre Garantie Höhe = 1110 - 1220 mm Breite = 1.100 mm Tiefe = 520 mm Fronten RAL Farbe = RAL 5010 enzianblau Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Tragkraft = 35 kg Anlieferung = vollständig montiert Eigengewicht = 74 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
1
Breite:
1100 mm
Eigengewicht:
74 kg
Fronten RAL Farbe:
RAL 5010 enzianblau
Gestell RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Höhe:
1110 - 1220 mm
Schubladen Tragkraft:
35 kg
Tiefe:
520 mm
HEIGHT GRO:
1390.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,85*
€ 832,64*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,67*
€ 832,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 738,48*
€ 836,10*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 794,53*
€ 895,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 895,20*
€ 1.065,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,44*
€ 1.063,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,14*
€ 1.030,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,26*
€ 998,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,53*
€ 945,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.