Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank-Stehpult - Modell 05


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-1100-M05.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M05.11
EAN/GTIN:
     4040376044334
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
  • Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.
  • Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
  • Kleinfach (Höhe 120 mm) B650 mm (links) offen und B450 mm (rechts) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
  • Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  • 2 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 741,66*
€ 833,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,66*
€ 833,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 745,89*
€ 837,33*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 798,08*
€ 896,56*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,33*
€ 996,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 830,72*
€ 988,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 830,71*
€ 988,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,40*
€ 928,68
pro Stück
ab 9 Stück
€ 780,39*
€ 928,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 759,38*
€ 903,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 759,37*
€ 903,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 745,89*
€ 887,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.