| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-465181-YY Herst.-Nr.: 2634 EAN/GTIN: 4005781263459 |
| |
|
| | |
| Bügelgehörschutz mit austauschbaren Gehörschutzstöpseln Bügelgehörschutz mit austauschbaren Gehörschutzstöpseln mehrmals wiederverwendbar kann unter dem Kinn getragen werden ideal bei wechselnder Lärmbelastung SNR: 24 dB 2 Stk/VE Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 25.00 mm | WIDTH GRO: | 170.00 mm | DEPTH GRO: | 170.00 mm | WEIGHT GRO: | .019000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,92* | € 11,77* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 11,78* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,12* | € 22,62* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 16,93* | € 23,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|