Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2634 Bügelgehörschützer 24 dB EN 352-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1285420-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2634
EAN/GTIN:
     4005781263459
Suchbegriffe:
Bügel-Gehörschutz
Bügel-Gehörschützer
Bügelgehörschützer
Gehörschutzbügel
2634 Bügelgehörschützer 24 dB EN 352-2 1 St.

Bügelgehörschützer

Ausstattung:
Bügelgehörschutz mit austauschbaren Gehörschutzstöpseln · Mehrmals wiederverwendbar · Kann unter dem Kinn getragen werden · Ideal bei wechselnder Lärmbelastung · SNR: 24 dB.

Technische Daten:
EN Norm: EN 352-2 · Herstellerfarbe: Blau,Orange · SNR-Wert: 24 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Orange
Farbe:
blau | orange
SNR-Wert:
24 dB
EN Norm:
EN 352-2
Produkt-Art:
Bügelgehörschützer
Weitere Suchbegriffe: bügel gehörschutz, 4005781263459, 2634, Gehörschutz, Ohrenschutz, Lärmschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,54*
€ 9,53*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,54*
7 Tage
24
€ 6,99*
ab € 13,62*
€ 19,69*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 16,86*
€ 23,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.