Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 7000, 1 Container, HxBxT 840 x 1.000 x 70 463575-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-463575-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7502A1-107B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376236937
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 7000, 1 Container, HxBxT 840 x 1.000 x 700 mm, 1 x 90%-Auszug-Schublade, 1 Flügeltür, 1 Fachboden Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.000 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitshöhe = 840 mm Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 1 Schubladen Anzahl x Höhe = 1 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Böden Anzahl = 1 Türen Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Bodenverschraubbar = ja Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1000 kg Eigengewicht = 62 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
1
Türen Anzahl:
1
Arbeitshöhe:
840 mm
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bodenverschraubbar:
ja
Breite:
1000 mm
Eigengewicht:
62 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
66.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,04*
€ 652,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,82*
€ 652,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 559,70*
€ 654,86*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 592,59*
€ 691,55*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 969,62*
€ 1.108,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,80*
€ 808,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,61*
€ 793,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,24*
€ 764,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,59*
€ 705,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 111,57*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-100
ab € 78,61*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 128,57*
Zubehör
Rau
09-BB1000
ab € 26,96*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-L1000DM.12
ab € 76,89*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,55*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1000.12
ab € 418,23*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1000.12
ab € 377,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.