Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm 461891-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461891-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8168A1-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376165886
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm, 5 x 100%-Auszug-Schubladen 4 x 90, 1 x 180 mm, Schubladen-TK 100 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 105 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
105 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 902,18*
€ 1.034,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,03*
€ 1.034,10*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 900,86*
€ 1.038,87*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 959,69*
€ 1.100,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,29*
€ 1.309,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.099,15*
€ 1.307,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.056,00*
€ 1.256,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.017,80*
€ 1.211,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 959,69*
€ 1.142,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,26*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,45*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,12*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,25*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,28*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,96*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,24*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,83*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 31,69*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,72*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,17*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,28*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,04*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,80*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.