Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 70 461801-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461801-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-8159A1-257B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376256294
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Container, HxBxT 840 x 2.500 x 700 mm, 6 x 100%-Auszug-Schubladen 2 x 120, 2 x 180, 2 x 240 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 120, 2 x 180, 2 x 240 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 100 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 207 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2500 mm
Eigengewicht:
207 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 120\, 2 x 180\, 2 x 240 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
241.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.469,64*
€ 1.686,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.460,67*
€ 1.686,03*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.473,68*
€ 1.693,46*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.569,78*
€ 1.793,40*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.793,40*
€ 2.134,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,27*
€ 2.113,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.687,21*
€ 2.007,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.630,89*
€ 1.940,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.569,78*
€ 1.868,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,71*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 250,33*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,04*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 26,09*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,61*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 40,95*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,88*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,02*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 177,63*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.