Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 1 Fachboden, 461216-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461216-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8562A2-207B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376817457
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 1 Dreifach-Container, 1 Fachboden, 2 Flügeltüren, HxBxT 840 x 2.000 x 700 mm, 3 x 90%-Auszug-Schubladen 2 x 90, 1 x 180 mm Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 3 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 90, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Böden Anzahl = 1 Türen Anzahl = 2 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 2.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 150 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
3
Türen Anzahl:
2
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
150 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 90\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
2050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
169.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.028,50*
€ 1.176,86*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.022,25*
€ 1.176,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.027,14*
€ 1.182,28*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 1.089,26*
€ 1.252,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.653,81*
€ 1.958,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.252,42*
€ 1.490,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.248,53*
€ 1.485,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.189,25*
€ 1.415,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.147,59*
€ 1.365,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.089,26*
€ 1.296,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 143,88*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,44*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 138,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 227,41*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 40,39*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,43*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,19*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,61*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 34,88*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,52*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 111,99*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,50*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 118,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.