Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, HxBxT 840 x 3.0 461189-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461189-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8479A2-307B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376977281
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, HxBxT 840 x 3.000 x 700 mm, 18 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 18 Schubladen Anzahl x Höhe = 12 x 90, 6 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 277 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
18
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
277 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
12 x 90\, 6 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
321.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.267,48*
€ 2.542,62*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.275,70*
€ 2.542,62*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.292,35*
€ 2.553,79*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.417,52*
€ 2.703,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.700,60*
€ 4.202,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.703,26*
€ 3.216,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.676,32*
€ 3.184,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.551,63*
€ 3.036,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,94*
€ 2.955,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,52*
€ 2.876,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,60*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,48*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 257,17*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,43*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,05*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 49,99*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,62*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,97*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 35,05*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,58*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,26*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,44*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,15*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.