Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, 2 Fachböden 461004-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461004-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8462A2-307B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376976130
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
RAU Werkbank Serie 8000, 2 Doppel-Container, 2 Fachböden, HxBxT 840 x 3.000 x 700 mm, 6 x 90%-Auszug-Schubladen Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 6 Schubladen Anzahl x Höhe = 6 x 180 mm Schubladen Breite = 490 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 100 kg Schubladenauszug = 90 % Böden Anzahl = 1 Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 3.000 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 202 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Böden Anzahl:
1
Schubladen Anzahl:
6
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
3000 mm
Eigengewicht:
202 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
6 x 180 mm
Schubladen Breite:
490 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
3050.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
246.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,45*
€ 1.698,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.490,42*
€ 1.698,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,18*
€ 1.705,77*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.583,13*
€ 1.806,11*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.527,80*
€ 2.796,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.806,11*
€ 2.149,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.781,81*
€ 2.120,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,51*
€ 2.017,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,77*
€ 1.954,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.583,13*
€ 1.883,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 278,44*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 257,06*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,74*
Zubehör
Rau
09-200-14
ab € 31,36*
Zubehör
Rau
09-200-15
ab € 50,02*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 36,67*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,28*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,31*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 87,16*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,53*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,59*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 178,70*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,54*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.