Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 900 mm 460918-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460918-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8371A2-129B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376223692
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 900 mm, 5 x 90%-Auszug-Schubladen 2 x 90, 3 x 120 mm, Schubladen-TK 50 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 2 x 90, 3 x 120 mm Schubladen Breite = 1055 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 50 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 160 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
160 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
2 x 90\, 3 x 120 mm
Schubladen Breite:
1055 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
50 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
170.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.229,47*
€ 1.404,04*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.221,30*
€ 1.404,04*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.234,89*
€ 1.410,52*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,37*
€ 1.497,32*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,32*
€ 1.781,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.486,61*
€ 1.769,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.416,61*
€ 1.685,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,30*
€ 1.629,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.309,37*
€ 1.558,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,59*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,11*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,74*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,36*
Zubehör
Rau
09-200-70
ab € 37,44*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 67,00*
Zubehör
Rau
09-200-73
ab € 45,02*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,75*
Zubehör
Rau
09-200-85
ab € 60,79*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,63*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,50*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,82*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,21*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,67*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.