Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 900 mm 460766-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460766-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8268A1-129B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376253842
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 900 mm, 5 x 90%-Auszug-Schubladen 4 x 90, 1 x 180 mm, Schubladen-TK 75 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 900 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 98 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
98 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
119.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 991,61*
€ 1.140,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 999,02*
€ 1.140,09*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,77*
€ 1.145,34*
Lager 4445
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.057,41*
€ 1.212,80*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.212,80*
€ 1.443,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.209,96*
€ 1.439,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.154,26*
€ 1.373,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,71*
€ 1.326,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,41*
€ 1.258,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 120,33*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,93*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 131,66*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,35*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,67*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 52,88*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 40,83*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,78*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,68*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 51,81*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,22*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,89*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,23*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,43*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.