Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm 460759-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-460759-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8268A1-127B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376974587
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
RAU Werkbank Serie 8000, HxBxT 840 x 1.250 x 700 mm, 5 x 90%-Auszug-Schubladen 4 x 90, 1 x 180 mm, Schubladen-TK 75 kg Lieferung komplett montiert Tragkraft 1.250 kg 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Schubladen Anzahl = 5 Schubladen Anzahl x Höhe = 4 x 90, 1 x 180 mm Schubladen Breite = 680 mm Schubladen Tiefe = 560 mm Schubladen Tragkraft = 75 kg Schubladenauszug = 90 % Gestell Material = Profilstahl Schloss Typ = Zylinderschloss Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 840 mm Breite = 1.250 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 1250 kg Eigengewicht = 90 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Schubladen Anzahl:
5
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Breite:
1250 mm
Eigengewicht:
90 kg
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
840 mm
Schubladenauszug:
90 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
4 x 90\, 1 x 180 mm
Schubladen Breite:
680 mm
Schubladen Tiefe:
560 mm
Schubladen Tragkraft:
75 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
1250 kg
HEIGHT GRO:
1000.00 mm
WIDTH GRO:
1300.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
107.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,38*
€ 1.029,60*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,88*
€ 1.029,60*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 896,17*
€ 1.034,34*
Lager 4445
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 952,44*
€ 1.095,74*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,74*
€ 1.303,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,61*
€ 1.302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,45*
€ 1.251,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,84*
€ 1.205,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,44*
€ 1.133,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,91*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 13,72*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 132,02*
Zubehör
Rau
09-BB1250
ab € 30,35*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,74*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 52,28*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 40,98*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,70*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,28*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 51,61*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 58,11*
Zubehör
Rau
09-L1250DM.12
ab € 93,81*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,68*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,43*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.