Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bedrunka+Hirth Kastenwerkbank R 24-24, HxBxT 859 x 810 x 750 459211-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-459211-YY
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.075.02VA
EAN/GTIN:
     4050413072053
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank bedrunka+hirth
kastenwerkbank
Bedrunka+Hirth Kastenwerkbank R 24-24, HxBxT 859 x 810 x 750 mm, lichtgrau, lichtblau, 1 Schublade 1x150 mm, 1 Flügeltür 1x450 mm Eine Bedrunka+Hirth Werkbank R 24-24 ist die beste Lösung für Arbeitsumgebungen, in denen eine Vielzahl von Werkzeugen und Materialien organisiert und sicher aufbewahrt werden müssen. Sie bietet ausreichend Stauraum in Form von Schubladen und Schränken, um den Arbeitsplatz ordentlich zu halten und den Zugriff auf benötigte Utensilien zu erleichtern. Verschweißte Stahlblechkonstruktion Einzel-Auszugssperre Einzelverriegelung pro Schublade möglich Zylinderschloss mit Zentralverriegelung, 2 x Schlüssel Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Niveauausgleichsfüße Rastermaße: R 24-24 Material Arbeitsplatte: Buche Multiplex Schubladenanzahl: variabel Schubladenauszug: Vollauszug 100 % Schubladenführungen: kugelgelagert Je nach Modell mit oder ohne Flügeltüren erhältlich Je nach Modell mit oder ohne Fachboden erhältlich
Weitere Informationen:
Schubladen Anzahl:
1
Türen Anzahl:
1
Arbeitsplatte Material:
Buche-Multiplex
Schubladen Auszugssperre:
ja
Breite:
810 mm
Eigengewicht:
74.27 kg
Höhe:
859 mm
Schubladenauszug:
100 %
Schloss Typ:
Zylinderschloss
Schubladen Anzahl x Höhe:
1x150 mm
Schubladen Breite:
600 mm
Schubladen Tiefe:
600 mm
Schubladen Tragkraft:
100 kg
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
750 mm
Tragkraft:
1000 kg
HEIGHT GRO:
859.00 mm
WIDTH GRO:
810.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
74.270000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Noerpel\, Emons
Weitere Suchbegriffe: Werkbänke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 464,83*
€ 566,19*
Lager 4445
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,35*
€ 606,16*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,57*
€ 668,81*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 606,16*
€ 721,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,15*
€ 714,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,14*
€ 703,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,57*
€ 676,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 515,35*
€ 613,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
03.15.95A
ab € 60,24*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
140A
ab € 22,48*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
134A
ab € 45,52*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
132A
ab € 50,43*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
138BLH100A
ab € 38,13*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH100A
ab € 23,83*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
139BLH150A
ab € 33,95*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
144BLH150A
ab € 20,05*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
135A
ab € 31,40*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
146BLH200A
ab € 25,17*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
137A
ab € 21,33*
Zubehör
Bedrunka+Hirth Gerätebau
130A
ab € 56,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.