Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9630-03.15.95A
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     03.15.95A
EAN/GTIN:
     4050413014114
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Werkbank
Nachrüstsatz Höhenverstellung Werkb...
Werkbankhöhenverstellung
werkbankhöhenverstellung bedrunka

Höhenverstellung im Raster 25mm, für Werkbank mit 4 x Füße, Tragkraft 500 kg

Artikelbeschreibung:

  • Höhenverstellung von Werkbänken um 200 mm
  • 4-Füße im Raster von 25 mm
  • Schubladenauszug: Vollauszug 100%
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7035
Eigengewicht:
3,32 kg
Weitere Suchbegriffe: höhenverstellung werkbank, Höhenverstellung, höhenverstellbar, Höhenverstellung für Tischbeine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,52*
€ 89,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.