Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schiebetürenschrank, extrabreit, HxBxT 1.950 x 2.000 x 457034-YY RAL 3003 rubinrot RAL 3003 rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LISTA Schiebetürenschrank, extrabreit, HxBxT 1.950 x 2.000 x 457034-YY RAL 3003 rubinrot RAL 3003 rubinrot
Artikel-Nr.:
     4445-457034-YY-2972-2972
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     58.783.XXX
EAN/GTIN:
     4047417520550
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
LISTA Schiebetürenschrank, extrabreit, HxBxT 1.950 x 2.000 x 400 mm, rubinrot, rubinrot In schmalen oder beengten Räumen werden für die Lagerung von Akten, Kleinteilen oder Arbeitsmaterialien oft Regale genutzt. Bevorzugt man jedoch einen geschlossenen Schrank, ist ein Büroschrank mit Schiebetüren eine ideale platzsparende Lösung. Schiebetürenschrank für Büro- und Werkstatträume geeignet Sorgfältig verschweißte Stahlblechkonstruktion mit pulverbeschichteten Oberflächen Verzinkte, höhenverstellbare Fachböden Abschließbare Türen Gesamthöhe = 1950 mm Gesamtbreite = 2000 mm Gesamttiefe = 400 mm Tür Typ = Schiebetür Böden Anzahl = 8 Schranknutzung = Werkstatt
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamttiefe:
400 mm
Schranknutzung:
Werkstatt
Tür Typ:
Schiebetür
Gesamthöhe:
1950 mm
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
2120.00 mm
DEPTH GRO:
750.00 mm
WEIGHT GRO:
132.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 3003 rubinrot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.450,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,83*
€ 1.995,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.653,10*
€ 1.967,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.566,60*
€ 1.864,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.511,94*
€ 1.799,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,48*
€ 1.726,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.