Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Duplex-Rollenspender Schwarz 453690-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453690-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-538
EAN/GTIN:
     4045504295381
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf Duplex-Rollenspender Schwarz Frei befüllbar wahlweise mit 4 Haushaltsrollen oder 1 Großrolle Mit Abrisskanten Haushaltsrollen-Adapter mit Rollenstopper für korrekte Positionierung, automatisches Nachfallen der nächsten Haushaltsrolle Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
507.00 mm
WIDTH GRO:
278.00 mm
DEPTH GRO:
183.00 mm
WEIGHT GRO:
4.950000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: air wolf handtuchrollenspender, handtuchrollenspender, Toilettenpapier-Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,73*
€ 375,46*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 321,88*
€ 396,47*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 320,88*
€ 396,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,47*
€ 471,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,20*
€ 469,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,50*
€ 449,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,15*
€ 429,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,88*
€ 383,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.