Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Schaumseifenspender für 250 ml Schaumseife Schwarz 453628-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453628-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-084
EAN/GTIN:
     4045504290843
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Air-Wolf Schaumseifenspender für 250 ml Schaumseife Schwarz Frei befüllbar mit 250 ml Schaumseife Bedienung durch Drücken Edelstahl-Bedienhebel fest am herausnehmbarem Kunststoff-Nachfüllbehälter Wechselbare Pumpe am tiefsten Punkt, Verkeimung kann dadurch vermieden werden Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall Füllmenge = 0,25 l Farbe = schwarz Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
0.25 l
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
225.00 mm
WIDTH GRO:
97.00 mm
DEPTH GRO:
134.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,02*
€ 206,54*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 171,90*
€ 214,00*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,04*
€ 247,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,08*
€ 240,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.