Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf WC-Großrollenspender Edelstahl gebürstet 453621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453621-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     29-037
EAN/GTIN:
     4045504290379
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Air-Wolf WC-Großrollenspender Edelstahl gebürstet Frei befüllbar mit 1 Großrolle Leere Papphülse verbleibt im Spender Mit Nachlaufbremse gegen unkontrolliertes Abrollen der Großrolle Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Gegenständen Mit Füllstandsanzeige und Einheitsschloss Material = Edelstahl
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
HEIGHT GRO:
350.00 mm
WIDTH GRO:
377.00 mm
DEPTH GRO:
133.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Weitere Suchbegriffe: air wolf handtuchrollenspender, handtuchrollenspender, Toilettenpapier-Spender
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,33*
€ 246,56*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,84*
€ 254,54*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 208,06*
€ 263,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,38*
€ 309,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,09*
€ 296,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,06*
€ 247,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.