Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Händetrockner Serie E 323, Laufzeit 60 bis 240 Seku 453594-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-453594-YY
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-323
EAN/GTIN:
     4045504103235
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Air-Wolf Händetrockner Serie E 323, Laufzeit 60 bis 240 Sekunden Bedienung manuell durch Druckknopf Laufzeit einstellbar von 60 bis 240 Sekunden, Voreinstellung ab Werk: 90 Sekunden Gesamtleistung: 2200 bis 2400 Watt Schutzklasse I, Schutzart: IP 23 Bedienung = Druckknopf Material = Stahl
Weitere Informationen:
Bedienung:
Druckknopf
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
247.00 mm
WIDTH GRO:
281.00 mm
DEPTH GRO:
212.00 mm
WEIGHT GRO:
8.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS \/ EMONS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 476,62*
€ 561,01*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 546,65*
€ 633,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 543,75*
€ 634,38*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,45*
€ 636,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,84*
€ 754,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,85*
€ 738,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,53*
€ 695,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,83*
€ 669,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,65*
€ 650,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AIR-WOLF
21-858
ab € 88,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.