| |
|
| Artikel-Nr.: 103-568687 Herst.-Nr.: 21-858 EAN/GTIN: 4045504218588 |
| | |
|
| | |
| Edelstahlpflegemittel, Inhalt 1 l, VE 2 Flaschen.
Gleichmäßiger Glanz. Keine Fingerspuren oder Anlaufstellen. Umwelt- und hautfreundlich.
Edelstahlpflege für gleichmäßigen, langanhaltenden Glanz auf Edelstahloberflächen. Erzeugt einen Schutzfilm zur Vorbeugung gegen Flecken, Fingerspuren und Anlaufstellen (enthält Mineralöle). Umwelt- und hautfreundlich. (Nicht geeignet für Flächen oder Geräte, die unmittelbar mit Lebensmitteln in Berührung kommen.) Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Edelstahldrahtwaren | Inhalt: | 1 Liter | Gewicht: | 2 kg | Gewicht pro Stück: | 1 kg | Produkttyp: | Zubehör für Waschraumausstattung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: edelstahl reiniger, 568687 49, Edelstahlpflegemittel, Edelstahlreinigungsmittel, Industriereinigungsmittel, Pflegemittel, Reinigen, Reiniger, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsmittel |
| | |
| |