Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Santorini 3-in-1 Warnschutz-Parka EN 471, Klasse 3, neongelb 452612-YY M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-452612-YY-1047
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     40890-M
EAN/GTIN:
     4005781089011
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Santorini 3-in-1 Warnschutz-Parka EN 471, Klasse 3, neongelb, M Ein Warnschutz-Parka erhöht die Sicherheit bei Arbeiten, bei denen Sichtbarkeit wichtig ist. Gleichzeitig bietet er Ihnen Schutz bei verschiedenen Wetterlagen. Seine 3-in-1 Eigenschaft macht den Warnparka zu einem funktionellen Allrounder. Warnschutz-Parka 3-in-1 mit Multifunktions-Anwendung 3M™-Scotchlite-Reflexstreifen für bessere Sicherheit Herausnehmbare Innenjacke, die einzeln getragen werden kann Wind- und wasserdicht durch Polyurethan-Beschichtung (PU) Erfüllt die Ansprüche der Norm EN ISO 20471, Klasse 3 Kleidungstyp = Jacke Schnitt = Unisex Material außen = Wattierung Material = Nylon
Weitere Informationen:
Kleidungstyp:
Jacke
Schnitt:
Unisex
Wattierung Material:
Nylon
Taschen Anzahl:
3
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
1.650000 kg
CUSTOMS NUMBER:
62014090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Größe (variabel):
M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,76*
€ 82,28*
Lager 4445
unbekannt
€ 7,90*
ab € 63,65*
€ 82,84*
3 Tage
1000
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 97,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,23*
€ 96,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.