Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-451653-YY Herst.-Nr.: 41684 EAN/GTIN: 4031405948280 |
| |
|
| | |
| Munk Nachrüstsatz clip-step relax für Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar 26 Trittauflagen Komfortables Stehen: Die Trittauflage polstert durch ihre spezielle Geometrie die Vorderkante der Stufe und erhöht so den Komfort für den Anwender – insbesondere bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter Durch das bequeme Abstützen an der nächsten Stufe wird die Arbeit erleichtert und die Sicherheit erhöht, denn die weichen Stufenpolster geben einen angenehmen und sicheren Halt die-relax-stufenpolsterung-ist-als-variante-von-vielen-stufen-leitern-erhaltlich-achten-sie-auf-den-zusatz-clip-step-relax-hinter-dem-produktnamen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 667.00 mm | WIDTH GRO: | 379.00 mm | DEPTH GRO: | 667.00 mm | WEIGHT GRO: | 7.396000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 26 | | pro Stück | € 52,95* | ab € 227,60* | € 259,73* | | | | | 19 Tage | | | 26 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 241,53* | € 291,69* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 242,04* | € 297,86* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 251,85* | € 312,71* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 262,00* | € 317,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 26 Stück (ab € 10,07693* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|