Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 4000 PLG, verzink 448154-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-448154-YY
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F219450201
EAN/GTIN:
     4055091278551
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
SAFE Tank Gefahrstoffcontainer Kombination 4000 PLG, verzinkt, vormontiert, Maße außen 5080x4340x2300 mm, Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung), mittig in der langen Seite, Lagerfläche 21 m² Gefahrstoffcontainer passive Lagerung brennbarer und nicht brennbarer Medien rundum Spritzschutzbleche Auffangwanne 3 mm Stahlblech flüssigkeitsdicht verschweißt Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m² Gitterroste befahrbar gefertigt in Anlehnung an die TRGS 510 Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DiBt) standortbezogene prüffähige Statik komplett verzinkt Dachentwässerung über längslaufende Regenrinnen CE Kennzeichnung zertifizierte Qualtiät. Lagerfläche = 21 m² Container Lagerung = passiv WGK 1-3 Auffangwanne Volumen = Außenmaß Höhe = 2300 mm Außenmaß Breite = 5080 mm Außenmaß Tiefe = 4340 mm Innenmaß Höhe = 2000 mm Innenmaß Breite = 5000 mm Innenmaß Tiefe = 4200 mm Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = Für die Aufbewahrung von wassergefährdenden und/oder brennbaren Stoffen in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden dürfen. Tür Typ = Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung) Türanschlag = mittig Tür Höhe = 1890 mm Tür Breite = 1830 mm Schneelast max. = 110 kg/m² Windlast auf Wand max. = 0,59 kN/m² Anlieferung = vormontiert Eigengewicht = 2370 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vormontiert
Außenmaß Höhe:
2300 mm
Außenmaß Breite:
5080 mm
Außenmaß Tiefe:
4340 mm
Eigengewicht:
2370 kg
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
Für die Aufbewahrung von wassergefährdenden und\/oder brennbaren Stoffen in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern\, die dicht verschlossen sind und während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden dürfen.
Innenmaß Breite:
5000 mm
Innenmaß Höhe:
2000 mm
Innenmaß Tiefe:
4200 mm
Lagerfläche:
21 m²
Container Lagerung:
passiv\;WGK 1-3 \;
Schneelast max.:
110 kg/m²
Tür Breite:
1830 mm
Tür Höhe:
1890 mm
Türanschlag:
mittig
Tür Typ:
Doppelflügeltür (asymmetrische Teilung)
Auffangwanne Volumen:
2 x 1.480 l
Windlast auf Wand max.:
0.59 kN/m²
HEIGHT GRO:
2300.00 mm
WIDTH GRO:
5080.00 mm
DEPTH GRO:
4340.00 mm
WEIGHT GRO:
2370.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
verschiedene Speditionen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 10.488,09*
€ 11.153,95*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.196,83*
€ 12.596,25*
Lager 4445
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.209,12*
€ 12.608,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.629,52*
€ 14.024,78*
77 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.946,76*
€ 15.336,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.608,44*
€ 15.004,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.535,22*
€ 14.916,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.285,44*
€ 14.619,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.209,12*
€ 14.528,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.