Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagercontainer-Komb.B3050xT6520xH2310mm vormont.WGK1-2 u.GHS1-3 verz.Vol.3x1030l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2431B-9131492360
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     F219450201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer
für die Außenlagerung von gewässergefährdenden nach GHS 1-4 und entzündbaren Flüssigkeiten nach GHS 1-3 · zugelassen für die Lagerung aller Gewässergefährdungsklassen und aller entzündbaren Flüssigkeiten für die aktive (Um- und Abfüllen erlaubt) und passive Lagerung · für Tankcontainer bis 1000 l Inhalt passive Lagerung mit permanenter Eigenbelüftung · aktive Lagerung mit elektrisch betriebener, explosionsgeschützter außenliegender Lüfteranlage · Wanne aus 3-mm-Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt · befahrbare Gitterroste belastbar bis 1000 kg/m², herausnehmbar und verzinkt · Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen · Konstruktion mit ortgebundenem statistischem Nachweis · max. Schneelast auf Dach: Einzelncontainer: 2,20 kN/m², Kombinationen: 1,10 kN/m² · Windlasten 0,59 kN/m² (Windlastzone 2) · Anlieferung komplett montiert · Dachlackierung gegen Aufpreis auf AnfrageWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: ohne Inneneinrichtung oder Zubehör· Modul: 2· Leergewicht: 2130kg· Türhöhe: 1890mm· Türbreite: 1270mm· Lagerkapazität: 36 x 200 l Fässer
Weitere Informationen:
Auffangvolumen:
3 x 1030 l
Ausführung:
vormontiert
Oberfläche:
verzinkt
Außentiefe:
6520 mm
Türposition:
4
Außenhöhe:
2310 mm
Außenbreite:
3050 mm
Marke:
SÄBU
Innentiefe:
6350 mm
Innenhöhe:
2000 mm
Gefahrenklasse:
WGK 1-2 und GHS 1-3
Innenbreite:
2920 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 12.198,36*
€ 12.656,67*
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.209,12*
€ 12.667,54*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.630,14*
€ 14.085,63*
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.656,67*
€ 15.061,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.469,44*
€ 14.838,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12.469,43*
€ 14.838,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12.469,42*
€ 14.838,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.245,79*
€ 14.572,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12.245,78*
€ 14.572,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 12.245,77*
€ 14.572,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12.245,76*
€ 14.572,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 12.245,75*
€ 14.572,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.198,36*
€ 14.516,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.