| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446480-YY Herst.-Nr.: 4457-02-0000-5 EAN/GTIN: 4052462053083 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fasskipper FD/L-K, lackiert, Mausgrau Zum Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spund-, Stahl-Deckel-, Rollreifen-, Kunststoff-L-Ring-, Kunststoff-Doppel-L-Ring- und Kunststoff-Deckelfässern von 110 bis 220 l Inhalt Kippvorgang mit Endloskette Stabiler Grundrahmen Selbsthemmendes Getriebe Angeschraubte Drehvorrichtung Fasshalterung mit Exzenterverschluss Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Aufnahmen für Gabelstapler In verschiedenen Ausführungen erhältlich Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 360 kg | HEIGHT GRO: | 890.00 mm | WIDTH GRO: | 1140.00 mm | DEPTH GRO: | 1800.00 mm | WEIGHT GRO: | 154.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.400,27* | € 2.515,86* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.393,17* | € 2.515,88* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.336,43* | € 2.525,27* | | | | Lager 4445 | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.417,58* | € 2.546,05* | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.456,94* | € 2.576,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|