Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4457-02-0000-5, Bauer Fasskipper Typ FD/L-K, lackiert, Mausgrau, RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521471
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462053083
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4457-02-0000-5, Fasskipper Typ FD/L-K, lackiert, Mausgrau, RAL 7005, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
141000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
141 kg
Länge:
1940 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Versand-Breite:
1140 mm
Versand-Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1510 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer | Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer | Kunststoff-L-Ringfässer | Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.385,28*
€ 2.493,48*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.386,59*
€ 2.493,50*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.331,59*
€ 2.502,85*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.426,30*
€ 2.523,56*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.445,95*
€ 2.554,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.554,24*
€ 3.039,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,68*
€ 3.017,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.480,90*
€ 2.952,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,38*
€ 2.923,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.445,95*
€ 2.910,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.