Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD/L-K, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper Geräte FD L K lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Fasskipper Geräte FD L K lackiert RAL7005 Mausgrau Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     2478B-1711290-4457-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4457-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462053083
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen und Entleeren von Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern, Kunststoff-L-Ringfässern, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern, Kunststoff-Deckelfässernvon 110 bis 220 Liter Inhalt

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Angeschraubte Drehvorrichtung
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
141 kg
Länge:
1940 mm
Breite:
1140 mm
Höhe:
890 mm
Versand-Länge:
1800 mm
Versand-Breite:
1140 mm
Versand-Höhe:
890 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > FD/L > Typ FD/L-K > Fd/L-K
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.261,59*
€ 2.377,14*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.260,58*
€ 2.377,16*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.263,28*
€ 2.377,17*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.273,60*
€ 2.386,91*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.336,49*
€ 2.438,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.386,91*
€ 2.840,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.354,58*
€ 2.801,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.354,57*
€ 2.801,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.302,42*
€ 2.739,88
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.302,41*
€ 2.739,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.279,63*
€ 2.712,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.279,62*
€ 2.712,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.273,60*
€ 2.705,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.